Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK CAP -06479G Fenolisk flaskehette 33 mm hals - Pakke med 12 | AD2UDA 3UDC7

QORPAK CAP-06479G fenolflaskehette 33 mm hals - pakke med 12

På lager
Vare: AD2UDA Modell: CAP-06479GKryssref.: 3UDC7
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
190NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFenolflaskehette
Lukkematerialemelamin
FARGEGrønn
Diameter33
Finish33-400
Munn33mm
Skruelukkingsstørrelse33-400 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0855
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3923500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLukkematerialeFARGEDiameterFinishMunnSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK CAP -06477G Phenolic Bottle Cap 24mm Neck - Pack of 12 | AD2UCT 3UDA4 CAP-06477GmelaminGrønn2424-40024mm24-400 mm129NOK
QORPAK CAP-00180G Fenolflaskehett 24mm hals - pakke med 12 | AD2UCU 3UDA7 CAP-00180GFenolSvart2424-40024mm24-400 mm69NOK
QORPAK CAP -06478G Fenolisk flaskehette 28 mm hals - Pakke med 12 | AD2UCW 3UDC1 CAP-06478GmelaminGrønn2828-40028mm28-400 mm170NOK
QORPAK CAP -00199G Fenolisk flaskehette 28 mm hals - pakke med 12 | AD2UCY 3UDC4 CAP-00199GFenolSvart2828-40028mm28-400 mm86NOK
QORPAK CAP-00216G Fenolflaskehett 33mm hals - pakke med 12 | AD2UDC 3UDD1 CAP-00216GFenolSvart3333-40033mm33-400 mm161NOK
QORPAK CAP -06480G Fenolisk flaskehett 45 mm hals - pakke med 12 | AD2UDG 3UDD7 CAP-06480GUreaGrønn4545-40045mm45-400 mm294NOK
QORPAK CAP-00257G Fenol-flaskekork 45 mm hals - pakke med 12 | AD2UDJ 3UDE1 CAP-00257GFenolSvart4545-40045mm45-400 mm302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK CAP-06479G fenolflaskehette 33 mm hals - pakke med 12
190NOK / enhet