Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK 239530 glassflaske 16 gram rav - pakke med 12 | AC8AWE 39H530

QORPAK 239530 glassflaske 16 unse rav - pakke med 12

På lager
Vare: AC8AWE Modell: 239530Kryssreferanse: 39H530
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
1 660 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialGlass
Kapasitet16 oz.
KlasseRenset for halvflyktige stoffer
LukkingsfargeHvit
LukkematerialePolypropylen / PTFE
Diameter75mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde119mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse28-400 mm
FormBoston -runden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.9375
Skipets høyde (cm)18.8
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)26.92
HS kode7010900540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGraduation RangeKroppsfargeKapasitetHøydeMunnSkruelukkingsstørrelseFormBreddePris
QORPAK 239531 Glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWF 39H531 239531Ikke spesifisertFjern16 oz.146mmSmal28-400 mmBoston -runden-1 600 NOK
QORPAK 239534 glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWJ 39H534 239534Ikke spesifisertFjern16 oz.89mmWide63-400 mmRund-1 969 NOK
QORPAK 239541 Glassflaske 32 gram klar - Pakke med 12 | AC8AWR 39H541 239541Ikke spesifisertFjern32 oz.86mmSmal33-400 mmBoston -runden-2 187 NOK
QORPAK 239552 glassflaske 4 gram klar - pakke med 24 | AC8AXD 39H552 239552Ikke spesifisertFjern4 oz.133mmSmal24-400 mmBoston -runden-1 740 NOK
QORPAK 239562 Glassflaske 8 unse gult - pakke med 24 | AC8AXP 39H562 239562Ikke spesifisertRav8 oz.68mmSmal24-400 mmBoston -runden-1 974 NOK
QORPAK 239565 glassflaske 8 unse klar - pakke med 24 | AC8AXT 39H565 239565Ikke spesifisertFjern8 oz.94mmSmal24-400 mmBoston -runden-1 403 NOK
QORPAK GLC-01495 Flaske 2 unse pakke med 48 | AD4MTF 41U186 GLC-0149560 ml / 2 oz.Fjern2 oz.170mmWide38-400 mmMiddels rund-2 210 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK 239530 glassflaske 16 unse rav - pakke med 12
1 660 NOK / enhet