Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QMARK WT12 Termostatvegg 25 A | AD2URW 3UH20

QMARK WT12 termostatvegg 25 A

På lager
Vare: AD2URW Modell: WT12Kryssreferanse: 3UH20

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
2 315 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLine Volt Mekanisk Tstat
Kontrollområde40 grader til 100 grader F
Dybde2.5 "
Forsterker med full belastning25A
Høyde6.375 "
Antall brytere1
Bytt handlingÅpne på vei opp
Bytt TypeDPST
Spenningsområde24 til 277 VAC
Bredde3 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode9032100030
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK WT12 termostatvegg 25 A
2 315 NOK / enhet