Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QMARK DS25 Frakoblingsbryter 208-600V 25A | AB8CUT 25D248

QMARK DS25 Frakoblingsbryter 208-600V 25A

På lager
Vare: AB8CUT Modell: DS25Kryssreferanse: 25D248

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra bryteren
Forsterker AC25
Dybde4"
Passer til KW3.0 til 15.0
Høyde2.5 "
Hz60
Fase1 eller 3
Spenningsområde208 til 600
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536509065
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACDybdePasser til KWHzMonteringstypeFaseSpenningsområdePris
QMARK CDFDS Koble fra bryterenhet 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897 CDFDS1.25 "30--60Enhet1-4 064 NOK
QMARK MPDS60 frakoblingsbryterenhet montert | AF6QQF 20CA43 MPDS602.5 "602-13 / 16 "25 til 5050/60Enhetsmontert1 eller 3208 til 600 VAC4 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK DS25 Frakoblingsbryter 208-600V 25A
2 924 NOK / enhet