Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QMARK MPDS60 frakoblingsbryterenhet montert | AF6QQF 20CA43

QMARK MPDS60 frakoblingsbryterenhet montert

På lager
Vare: AF6QQF Modell: MPDS60Kryssreferanse: 20CA43

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
4 782 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra bryteren
Forsterker AC60
Dybde2-13 / 16 "
Passer til KW25 til 50
Høyde2.5 "
Hz50/60
MonteringstypeEnhetsmontert
Fase1 eller 3
Bytt TypeRotary
Spenningsområde208 til 600 VAC
Bredde2.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.026
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACDybdePasser til KWHzMonteringstypeFaseSpenningsområdePris
QMARK DS25 Frakoblingsbryter 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"3.0 til 15.060-1 eller 3208 til 6002 924 NOK
QMARK CDFDS Koble fra bryterenhet 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897 CDFDS1.25 "30--60Enhet1-4 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK MPDS60 frakoblingsbryterenhet montert
4 782 NOK / enhet