Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QMARK CDFDS Koble fra bryterenhet 277v 60 Hz | AC8CZY 39K897

QMARK CDFDS frakoblingsbryterenhet 277v 60 Hz

På lager
Vare: AC8CZY Modell: CDFDSKryssref: 39K897

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 064 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra bryteren
Forsterker AC30
Hz60
Lengde2"
MonteringstypeEnhet
Fase1
Spenning277
Bredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8536509065
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACDybdePasser til KWHzMonteringstypeFaseSpenningsområdePris
QMARK DS25 Frakoblingsbryter 208-600V 25A | AB8CUT 25D248 DS252.5 "254"3.0 til 15.060-1 eller 3208 til 6002 924 NOK
QMARK MPDS60 frakoblingsbryterenhet montert | AF6QQF 20CA43 MPDS602.5 "602-13 / 16 "25 til 5050/60Enhetsmontert1 eller 3208 til 600 VAC4 782 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK CDFDS frakoblingsbryterenhet 277v 60 Hz
4 064 NOK / enhet