QMARK 3UH10 Slope Top Elvarmer 3413/2560 Btuh | AD2URR

QMARK 3UH10 Slope Top Elektrisk Varmeapparat 3413/2560 Btuh

På lager
Vare: AD2URR Modell: 3UH10

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk baseboardvarmer
Forsterker AC4.2/3.6
BtuH-utgang3413/2560
FARGENøytral grå
Dybde3.25 "
Finishemalje
Høyde10 "
Housing Material18 ga. Stål
Hz60
Lengde48 "
MonteringstypeGulv
Fase1
Primær applikasjonNæringseiendom
Spenning208/240
Watts1000/750

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)30.23
HS kode8516290090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Husstil (skråningstopp)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangSakLengdeWattsPris
QMARK 3UH08 Slope Top Elvarmer 1707/1280 Btuh | AD2URP 3UH082.1/1.81707/1280Elektrisk baseboardvarmer28 "500/3754 197 NOK
QMARK 3UH11 skråningstopp elektrisk varmeovn 5118/3840 Btuh | AD2URT 3UH116.3/5.45118/3840Elektrisk baseboardvarmer72 "1500/11257 117 NOK
RFQ
QMARK 3UH12 skråningstopp elektrisk varmeovn 5118/6826 Btuh | AD2URU 3UH128.3/7.25118/6826Elektrisk baseboardvarmer96 "2000/15008 212 NOK
RFQ
QMARK 3UH13 skråningstopp elektrisk varmeapparat 6399/8533 Btuh | AG6QDL 3UH1310.4/9.16399/8533Elektrisk baseboardvarmer120 "2500/18758 423 NOK
RFQ
QMARK 2506W baseboardvarmer for boliger, 1, 500W ved 208V, 6Ft | CT8HVZ 19PY24 2506W--Varmeapparat--1 412 NOK
QMARK 2546W gulvvarmer for boliger, 1, 500 W ved 240 V, 6 fot | CT8HWA 19PY38 2546W--Varmeapparat--1 387 NOK
QMARK 2512W 400W Ved 120V, 2 fots baseboardvarmer for boliger | CT8HWB 19PZ82 2512W--Varmeapparat--773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK 3UH10 Slope Top Elektrisk Varmeapparat 3413/2560 Btuh
5 422 NOK / enhet