QMARK 3UH08 Slope Top Elvarmer 1707/1280 Btuh | AD2URP

QMARK 3UH08 Slope Top Elektrisk Varmeapparat 1707/1280 Btuh

På lager
Vare: AD2URP Modell: 3UH08

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 197 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk baseboardvarmer
Forsterker AC2.1/1.8
BtuH-utgang1707/1280
FARGENøytral grå
Dybde3.25 "
Finishemalje
Høyde10 "
Housing Material18 ga. Stål
Hz60
Lengde28 "
MonteringstypeGulv
Fase1
Primær applikasjonNæringseiendom
Spenning208/240
Watts500/375

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.065
Skipets høyde (cm)79.25
Skipets lengde (cm)31.5
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8516290090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Husstil (skråningstopp)

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACBtuH-utgangSakLengdeWattsPris
QMARK 3UH10 Slope Top Elvarmer 3413/2560 Btuh | AD2URR 3UH104.2/3.63413/2560Elektrisk baseboardvarmer48 "1000/7505 422 NOK
QMARK 3UH11 skråningstopp elektrisk varmeovn 5118/3840 Btuh | AD2URT 3UH116.3/5.45118/3840Elektrisk baseboardvarmer72 "1500/11257 117 NOK
RFQ
QMARK 3UH12 skråningstopp elektrisk varmeovn 5118/6826 Btuh | AD2URU 3UH128.3/7.25118/6826Elektrisk baseboardvarmer96 "2000/15008 212 NOK
RFQ
QMARK 3UH13 skråningstopp elektrisk varmeapparat 6399/8533 Btuh | AG6QDL 3UH1310.4/9.16399/8533Elektrisk baseboardvarmer120 "2500/18758 423 NOK
RFQ
QMARK 2506W baseboardvarmer for boliger, 1, 500W ved 208V, 6Ft | CT8HVZ 19PY24 2506W--Varmeapparat--1 412 NOK
QMARK 2546W gulvvarmer for boliger, 1, 500 W ved 240 V, 6 fot | CT8HWA 19PY38 2546W--Varmeapparat--1 387 NOK
QMARK 2512W 400W Ved 120V, 2 fots baseboardvarmer for boliger | CT8HWB 19PZ82 2512W--Varmeapparat--773NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK 3UH08 Slope Top Elektrisk Varmeapparat 1707/1280 Btuh
4 197 NOK / enhet