Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QEP 75001Q blandepaddel 3/8 tommers skaft 8-3/8 tommers hode | AD4TJQ 43Z111

QEP 75001Q blandeåre 3/8 tommer skaft 8-3/8 tommer hode

På lager
Vare: AD4TJQ Modell: 75001QKryssreferanse: 43Z111
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
334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandende padle
AnleggStål
Hode Dia.8.375 "
hode~~POS=TRUNCPadleåre
Lengde19.5 "
Maks. RPM800
Skaft Dia.3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)20.83
HS kode8207806000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHode Dia.LengdeSkaft Dia.Pris
QEP 21661 Mixing Paddle 24 inch Length 5-1 / 2 inch Head M14 | AC6NBN 35T137 21661Gjenget hann, 2-delt, stål5.5 "24 "1 / 2 "479NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QEP 75001Q blandeåre 3/8 tommer skaft 8-3/8 tommer hode
334NOK / enhet