Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QEP 21661 Mixing Paddle 24 inch Length 5-1 / 2 inch Head M14 | AC6NBN 35T137

QEP 21661 blandeåre 24 tommers lengde 5-1/2 tommers hode M14

På lager
Vare: AC6NBN Modell: 21661Kryssref: 35T137
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
479NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlandende padle
AnleggGjenget hann, 2-delt, stål
Hode Dia.5.5 "
Lengde24 "
Skaft Dia.1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)64.26
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8474900050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHode Dia.LengdeSkaft Dia.Pris
QEP 75001Q blandepaddel 3/8 tommers skaft 8-3/8 tommers hode | AD4TJQ 43Z111 75001QStål8.375 "19.5 "3 / 8 "334NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QEP 21661 blandeåre 24 tommers lengde 5-1/2 tommers hode M14
479NOK / enhet