Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 GFR5T hunnstang i rustfritt stål høyre 5 / 16-24 | AB4VCF 20G028

QA1 GFR5T Hun stangende rustfritt stål Høyre 5/16-24

På lager
Vare: AB4VCF Modell: GFR5TKryssref.: 20G028

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
403NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTFE Race Rod End
Ball440C sfærisk rustfritt stål
Lagrene440C sfærisk kule i rustfritt stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A5 / 16-24 "
Dimensjon AA0.3125 / 0.3145 "
Dimensjon E0.875 "
Dimensjon G1.375 "
Dimensjon H0.687 "
Dimensjon J1.813 "
Dimensjon N0.437 "
bolig300-serien rustfritt stål
Inne i Dia.0.3125 / 0.3145 "
Maks. Vinkeljustering22 Degrees
TrådHøyre hånd
Trådstørrelse5 / 16-24
typenKvinne Vanlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 GFR3T Hankinne Rustfritt stål Høyre hånd # 10-32 | AB4VCB 20G024 GFR3T20 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Høyre hånd# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "296NOK
QA1 GFL3T hunnstang i rustfritt stål venstre hånd # 10-32 | AB4VCC 20G025 GFL3T20 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Venstre hånd# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "330NOK
QA1 GFR4T hunnstang i rustfritt stål høyre 1 / 4-28 | AB4VCD 20G026 GFR4T27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Høyre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "315NOK
QA1 GFL4T hunnstang i rustfritt stål venstre 1 / 4-28 | AB4VCE 20G027 GFL4T27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Venstre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "315NOK
QA1 GFL5T hunnstang ende rustfritt stål venstre 5/16-24 | AB4VCG 20G029 GFL5T22 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Venstre hånd5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "403NOK
QA1 GFR6T Hunstang ende Rustfritt stål Høyre 3/8-24 | AB4VCH 20G030 GFR6T22 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Høyre hånd3 / 8-241"1.625 "0.812 "437NOK
QA1 GFL6T Hun stangende rustfritt stål venstre 3/8-24 | AB4VCJ 20G031 GFL6T22 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Venstre hånd3 / 8-241"1.625 "0.812 "480NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 GFR5T Hun stangende rustfritt stål Høyre 5/16-24
403NOK / enhet