Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 GFR3T Hankinne Rustfritt stål Høyre hånd # 10-32 | AB4VCB 20G024

QA1 GFR3T Hunnende stangende rustfritt stål høyre #10-32

På lager
Vare: AB4VCB Modell: GFR3TKryssref.: 20G024

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPTFE Race Rod End
Ball440C sfærisk rustfritt stål
Lagrene440C sfærisk kule i rustfritt stål
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon A# 10-32 "
Dimensjon AA0.190 / 0.192 "
Dimensjon E0.625 "
Dimensjon G1.062 "
Dimensjon H0.5 "
Dimensjon J1.375 "
Dimensjon N0.312 "
bolig300-serien rustfritt stål
Inne i Dia.0.189 / 0.191 "
Maks. Vinkeljustering20 Degrees
TrådHøyre hånd
Trådstørrelse# 10-32 "
typenKvinne Vanlig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)0.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon AATrådTrådstørrelseDimensjon EDimensjon GDimensjon HPris
QA1 GFL3T hunnstang i rustfritt stål venstre hånd # 10-32 | AB4VCC 20G025 GFL3T20 Degrees# 10-32 "0.190 / 0.192 "Venstre hånd# 10-32 "0.625 "1.062 "0.5 "330NOK
QA1 GFR4T hunnstang i rustfritt stål høyre 1 / 4-28 | AB4VCD 20G026 GFR4T27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Høyre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "315NOK
QA1 GFL4T hunnstang i rustfritt stål venstre 1 / 4-28 | AB4VCE 20G027 GFL4T27 Degrees1 / 4-28 "0.250 / 0.252 "Venstre hånd1 / 4-280.75 "1.312 "0.687 "315NOK
QA1 GFR5T hunnstang i rustfritt stål høyre 5 / 16-24 | AB4VCF 20G028 GFR5T22 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Høyre hånd5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "403NOK
QA1 GFL5T hunnstang ende rustfritt stål venstre 5/16-24 | AB4VCG 20G029 GFL5T22 Degrees5 / 16-24 "0.3125 / 0.3145 "Venstre hånd5 / 16-240.875 "1.375 "0.687 "403NOK
QA1 GFR6T Hunstang ende Rustfritt stål Høyre 3/8-24 | AB4VCH 20G030 GFR6T22 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Høyre hånd3 / 8-241"1.625 "0.812 "437NOK
QA1 GFL6T Hun stangende rustfritt stål venstre 3/8-24 | AB4VCJ 20G031 GFL6T22 Degrees3 / 8-24 "0.375 / 0.377 "Venstre hånd3 / 8-241"1.625 "0.812 "480NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 GFR3T Hunnende stangende rustfritt stål høyre #10-32
296NOK / enhet