Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PULSAFEEDER MTR103-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 0.5 Ppg | AF7WXZ 22UM63

PULSAFEEDER MTR103-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 tommer 0.5 Ppg

På lager
Vare: AF7WXZ Modell: MTR103-GKryssreferanse: 22UM63

Få tak i det Mai 6, mandag
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
7 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålere
Nøyaktighet1.5%
Kabellengde12ft.
Tilkoblingsstørrelse3/4 MNPT
Vise5 siffer
Montering3 / 4 "PT
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde.25 til 20 gpm
Flow Range @ GPM vann.25 til 20
For rørstørrelse3 / 4 "
GPM Maks.20
Høyde4.25 "
Housing MaterialBlyfri messing
Lengde11.625 "
Maks. Press150 psi
Maks. Temp.105 F
Maks. Spenning24
ProduksjonTørr kontakt
Pulser per gallon0.5
temp105 Grader F
typenPå linje
Bredde568587 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.07
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode9026105000

Produktdetaljer:

    • Maks. Reed Switch Current (mA) (24)

Produktvarianter

ProduktModellSakNøyaktighetKabellengdeLengdeBreddeTilkoblingsstørrelseViseStrømningsområdePris
PULSAFEEDER MTR100-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch | AF7WXX 22UM61 MTR100-GMålere1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 siffer.25 til 20 gpm4 035 NOK
PULSAFEEDER MTR101-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-GMålere1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 siffer.25 til 20 gpm4 409 NOK
PULSAFEEDER MTR104-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 1.0 Ppg | AF7WYA 22UM64 MTR104-GMålere1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 siffer.25 til 20 gpm4 409 NOK
PULSAFEEDER MTR300-G Flowmeter 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-GMålere1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6 siffer.75 til 50 gpm6 098 NOK
PULSAFEEDER MTR304-G Flowmeter 50 Gpm 150 Psi 1 Tommer 1.0 Ppg | AF7WYC 22UM70 MTR304-GMålere1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6 siffer.75 til 50 gpm6 501 NOK
PULSAFEEDER MTR404-G Flowmeter 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71 MTR404-GMekanisk strømningsmåler1.51217.75 "5"1.5 "6 siffer1.5 til 100 gpm15 581 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PULSAFEEDER MTR103-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 tommer 0.5 Ppg
7 050 NOK / enhet