PULSAFEEDER MTR404-G Flowmeter 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG | AG9WNE 22UM71

PULSAFEEDER MTR404-G Flowmeter 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG

På lager
Vare: AG9WNE Modell: MTR404-GKryssreferanse: 22UM71

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMekanisk strømningsmåler
Nøyaktighet1.5
Kabellengde12
Tilkoblingsstørrelse1.5 "
TilkoblingstypePT
Vise6 siffer
Montering1-1 / 2 "PT
StrømningsmaterialeVann
Strømningsområde1.5 til 100 gpm
Væsketemp. Område35 grader til 105 grader F
For rørstørrelse1.5 "
GPM Maks.100
Høyde6"
Housing MaterialBlyfri messing
Lengde17.75 "
Maks. Press150 psi
Maks. Viskositet31 SSU
Maks. Spenning24
ProduksjonTørr kontakt
Pulser per gallon1
typenPå linje
Fuktede materialerMessing, termoplast
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7375
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)14.22
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Maks. Reed Switch Current (mA): 24mA

Produktvarianter

ProduktModellSakNøyaktighetKabellengdeLengdeBreddeTilkoblingsstørrelseViseStrømningsområdePris
PULSAFEEDER MTR100-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch | AF7WXX 22UM61 MTR100-GMålere1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 siffer.25 til 20 gpm4 035 NOK
PULSAFEEDER MTR101-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 0.1 Ppg | AF7WXY 22UM62 MTR101-GMålere1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 siffer.25 til 20 gpm4 409 NOK
PULSAFEEDER MTR103-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 0.5 Ppg | AF7WXZ 22UM63 MTR103-GMålere1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 siffer.25 til 20 gpm7 050 NOK
PULSAFEEDER MTR104-G Flowmeter 20 Gpm 150 Psi 3/4 inch 1.0 Ppg | AF7WYA 22UM64 MTR104-GMålere1.5%12ft.11.625 "568587 "3/4 MNPT5 siffer.25 til 20 gpm4 409 NOK
PULSAFEEDER MTR300-G Flowmeter 50 Gpm 150 Psi 1 In | AF7WYB 22UM69 MTR300-GMålere1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6 siffer.75 til 50 gpm6 098 NOK
PULSAFEEDER MTR304-G Flowmeter 50 Gpm 150 Psi 1 Tommer 1.0 Ppg | AF7WYC 22UM70 MTR304-GMålere1.5%12ft.15.5 "568564 "1 MNPT6 siffer.75 til 50 gpm6 501 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PULSAFEEDER MTR404-G Flowmeter 100 GPM 150 PSI 1.5 In 1.0 PPG
15 581 NOK / enhet