Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JP2R34X175LPOR Verktøykrympesløyfe Passer 0.75 til 1.75 tommer | AH2AUV 24AL58

PROTO JP2R34X175LPOR Verktøykrympesløyfe passer 0.75 til 1.75 tommer

På lager
Vare: AH2AUV Modell: JP2R34X175LPORKryssreferanse: 24AL58
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
115NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøy holder krympesløyfe
Passer til Shaft Dia.0.25 "til 0.50"
ID før krymping0.75 "
Installasjon MetodeVarmepistol
MaterialeGummi / nylon / stål
Maks. Arbeidsbelastning4 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til Shaft Dia.ID før krympingPris
PROTO JP2R15X2LPOR Verktøykrympesløyfe passer 1.5 til 2 tommer | AH2AUR 24AL55 JP2R15X2LPOR1.5 "til 2"1.5 "115NOK
PROTO JP2R275X2LPOR Verktøykrympesløyfe Passer 2 til 2.75 tommer | AH2AUT 24AL56 JP2R275X2LPOR2 "til 2.75"3"179NOK
PROTO JP2R2X2LPOR Verktøykrympesløyfe passer 2 til 2 tommer | AH2AUU 24AL57 JP2R2X2LPOR2 "til 2"2.1 "133NOK
PROTO JP2R1X175LPOR Verktøykrympesløyfe Passer 1.1 til 1.75 tommer | AH2AUW 24AL59 JP2R1X175LPOR1.1 "til 1.75"0.9 "113NOK
PROTO JP2R275X4LPOR Verktøykrympesløyfe passer 2.75 til 4 tommer | AH2AUX 24AL60 JP2R275X4LPOR2.75 "til 4"3"155NOK
PROTO JP2R2X4LPOR Verktøykrympesløyfe passer 2 til 4 tommer | AH2AUY 24AL61 JP2R2X4LPOR2 "til 4"2.1 "191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JP2R34X175LPOR Verktøykrympesløyfe passer 0.75 til 1.75 tommer
115NOK / enhet