Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J8100C Skiftenøkkel sett 3 / 8-1 tommer 6 stk | AA8WDM 1AKP5

PROTO J8100C Boksluttnøkkelsett 3/8-1 tommer 6 stk

På lager
Vare: AA8WDM Modell: J8100CKryssref: 1AKP5 / 1AKP7
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
3 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel sett
FinishSatin
Antall stykker6
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Lengdeområde6-7 / 8 til 10 "
SAE eller metriskSAE
Skiftenøkkelstørrelse3/8 "til 1"
Skiftenøkler inkludert3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J1100S-M Skiftenøkkel sett 6-32mm 11 stk | AD8QDH 4LT81 J1100S-MFull polsk11Metric6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm5 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J8100C Boksluttnøkkelsett 3/8-1 tommer 6 stk
3 345 NOK / enhet