Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LIFT-ALL 6A109 Tiedown Cam Strap Montering 330 Lb U-krok | AC7ZAU 38Z876

LIFT-ALL 6A109 Tiedown Cam Strap Montering 330 Lb U-krok

På lager
Vare: AC7ZAU Modell: 6A109Kryssreferanse: 38Z876
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
261NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastebånd
JusteringstypeKamspenne
Body Materialpolyester
Bruddstyrke1000 lb.
FARGESvart
MonteringsstilJ-krok
MaskinvarematerialeStål
Rem lengde15ft.
Stropp bredde1"
Arbeidsbelastningsgrense330 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.342
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode6307909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStropp breddeJusteringstypeBody MaterialArbeidsbelastningsgrenseBruddstyrkeFARGEMonteringsstilMaskinvarematerialePris
LIFT-ALL 60503 Vinsjstropp Vinsj 27 fot x 2 tommer 1600 Lb | AB8WJT 2A467 605032"Ratchetpolyester1600 lb.5000 lb.GulTrekantringKraftig stål639NOK
LIFT-ALL 61001 Lastestropp vinsj 27 fot x 2 tommer 3300 Lb | AB8WJU 2A468 610012"Ratchetpolyester3300 lb.10,000 lb.GulFlat krokKraftig stål573NOK
LIFT-ALL 6A105 Lastestropp 15 fot x 1 tomme 700 Lb | AB8WJV 2A469 6A1051"Ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartJ-krokStål Minihand287NOK
LIFT-ALL 60501 Lastestrop skralle 27 føtter x 2 tommer 1600 lb | AC3TRF 2W726 605012"Ratchetpolyester1600 lb.5000 lb.GulFlat krokKraftig stål613NOK
LIFT-ALL 60101 Tiedown Ratchet Strap Montering 700 Lb U-krok | AC7YZZ 38Z858 601011"Ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartJ-krokStål313NOK
LIFT-ALL 60102 Tiedown Ratchet Strap Montering 330lb flat krok | AC7ZAA 38Z859 601021"Ratchetpolyester330 lb.1000 lb.SvartFlat krokStål294NOK
LIFT-ALL 60104 feste skrallestroppmontering 700lb festekrok | AC7ZAB 38Z860 601041"Ratchetpolyester700 lb.2100 lb.SvartStemplet Snap HookStål371NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LIFT-ALL 6A109 Tiedown Cam Strap Montering 330 Lb U-krok
261NOK / enhet