Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U24210.019.0600 Machine Screw #10 6 Inch Round Low Carbon Steel, 100PK | AG2HNW 31JT38

GRAINGER U24210.019.0600 Maskinskrue #10 6 tommers rund lavkarbonstål, 100PK

På lager
Vare: AG2HNW Modell: U24210.019.0600Kryssref: 31JT38 / 127K84

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

593NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
Driverstørrelse0.056 til 0.067 "
FinishSink belagt
Hode Dia.0.334 til 0.359 "
Hodehøyde0.123 til 0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde6"
MaterialeLavkullstål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6776
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318156080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U24210.019.0600 Maskinskrue #10 6 tommers rund lavkarbonstål, 100PK
593NOK /pakke