Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1100S-M Skiftenøkkel sett 6-32mm 11 stk | AD8QDH 4LT81

PROTO J1100S-M Boksluttnøkkelsett 6-32mm 11 Stk

På lager
Vare: AD8QDH Modell: J1100S-MKryssref.: 4LT81
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
5 165 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel sett
FinishFull polsk
Antall stykker11
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Lengdeområde6 til 16-1 / 2 "
SAE eller metriskMetric
Skiftenøkkelstørrelse6 å 32mm
Skiftenøkler inkludert6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 18, 17 x 19, 21 x 24, 22 x 24, 27 x 30, 30 x 32 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5325
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J8100C Skiftenøkkel sett 3 / 8-1 tommer 6 stk | AA8WDM 1AKP5 J8100CSatin6SAE3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 11/16 x 13/16, 3/4 x 7/8, 15/16 x 1 "3 345 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1100S-M Boksluttnøkkelsett 6-32mm 11 Stk
5 165 NOK / enhet