Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7656 Impact Socket Adapter 5/8in x 3/4in | AA8ZGX 1AX67

PROTO J7656 Impact Socket Adapter 5/8in x 3/4in

På lager
Vare: AA8ZGX Modell: J7656Kryssreferanse: 1AX67
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
361NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpseladapter
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHunn
FinishSvart oksid
Utgangsstørrelse3 / 4 "
Utgangstypemann
Total lengde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstørrelseTotal lengdePris
PROTO J7655 Impact Socket Adapter 5/8in x 1/2in | AA8YVM 1AW13 J76551 / 2 "1.875 "305NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7656 Impact Socket Adapter 5/8in x 3/4in
361NOK / enhet