Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7655 Impact Socket Adapter 5/8in x 1/2in | AA8YVM 1AW13

PROTO J7655 Impact Socket Adapter 5/8in x 1/2in

På lager
Vare: AA8YVM Modell: J7655Kryssreferanse: 1AW13
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
305NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpseladapter
Kjørestørrelse5 / 8 "
KjøretypeHunn
FinishSvart oksid
Utgangsstørrelse1 / 2 "
Utgangstypemann
Total lengde1.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstørrelseTotal lengdePris
PROTO J7656 Impact Socket Adapter 5/8in x 3/4in | AA8ZGX 1AX67 J76563 / 4 "2"361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7655 Impact Socket Adapter 5/8in x 1/2in
305NOK / enhet