Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7653 Slagkontaktadapter, svart oksidfinish, 3/4 x 1/2 tommer | AA8YVL 1AW12

PROTO J7653 Slagkontaktadapter, svart oksidfinish, 3/4 x 1/2 tommer

På lager
Vare: AA8YVL Modell: J7653Kryssreferanse: 1AW12
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
416NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpseladapter
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHunn
FinishSvart oksid
Utgangsstørrelse1 / 2 "
Utgangstypemann
Total lengde2 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å redusere og øke størrelsen på stasjonens ende
    • Gir størrelsesstempling på verktøyet for praktisk identifikasjon
    • Utstyrt med sidelåsehull for beskyttelse av adapter

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstørrelseTotal lengdePris
PROTO J07655 Impact Socket Adapter 3/4in x 1in | AA8ZGV 1AX65 J076551"1.875 "405NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7653 Slagkontaktadapter, svart oksidfinish, 3/4 x 1/2 tommer
416NOK / enhet