Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J75279P Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 3/4 Inch 6 Pt | AD8BXZ 4HVF1

PROTO J75279P Flex Impact Socket 1/2" Drive 3/4" 6 Pt

På lager
Vare: AD8BXZ Modell: J75279PKryssreferanse: 4HVF1
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
621NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex Impact Socket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeUniversell
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde3.5 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
SokkeldybdeDyp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.297
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
PROTO J75275P Flex Impact Socket 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 Pt | AD8BXV 4HVE6 J75275P1 / 2 "605NOK
PROTO J75276P Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 9/16 Inch 6pt | AD8BXW 4HVE7 J75276P9 / 16 "605NOK
PROTO J75277P Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 5/8 Inch 6 Pt | AD8BXX 4HVE8 J75277P5 / 8 "596NOK
PROTO J75278P Støtsokkel 1/2 tommers drivenhet 11/16 tommer 6 Pt | AD8BXY 4HVE9 J75278P11 / 16 "616NOK
PROTO J75280P Slagsokkel 1/2 tommers drivenhet 13/16 tommer 6 Pt | AD8BYA 4HVF2 J75280P13 / 16 "637NOK
PROTO J75281P Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 7/8 Inch 6 Pt | AD8BYB 4HVF3 J75281P7 / 8 "699NOK
PROTO J75282P Støtsokkel 1/2 tommers drivenhet 15/16 tommer 6 Pt | AD8BYC 4HVF4 J75282P15 / 16 "676NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J75279P Flex Impact Socket 1/2" Drive 3/4" 6 Pt
621NOK / enhet