Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J74202 Slagsokkelsett 1/2 Tommers Drive 10 Stk | AD8FMV 4JX17

PROTO J74202 Støtsokkelsett 1/2 Tommers Drive 10 Stk

På lager
Vare: AD8FMV Modell: J74202Kryssreferanse: 4JX17
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
1 368 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttakssett
TilkoblingstypeHex
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
Antall stykker10
SAE eller metriskMetric
Sokkeltype6 Pt Std
Stikkontakter inkludert10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Std. Socket Point Styles Inkludert6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.044
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStikkontakter inkludertTilkoblingstypeDeep Socket Point Styles InkludertStd. Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseKjøretypeAntall stykkerSAE eller metriskPris
PROTO J07500-10 Slaguttakssett 3/4 tommers stasjon 10 stk | AA8YAJ 1AR78 J07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Square10SAE3 538 NOK
PROTO J69102 Slaguttakssett 1/4 tommers stasjon 6 stk | AD8FFP 4JW80 J691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Square6SAE579NOK
PROTO J69106 Slaguttakssett 1/4 tommers stasjon 11 stk | AD8FFQ 4JW81 J691063/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-61 / 4 "Square11SAE1 068 NOK
PROTO J69116 Slaguttakssett 1/4 tommers stasjon 11 stk | AD8FFR 4JW84 J691163/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex6-1 / 4 "Square11SAE1 380 NOK
PROTO J69132 Slaguttakssett 1/4 tommers stasjon 7 stk | AD8FFT 4JW86 J69132E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12Heks, Torx-61 / 4 "Square7Torx619NOK
PROTO J69202 Slaguttakssett 1/4 tommers stasjon 7 stk | AD8FFU 4JW87 J692027, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mmHex-61 / 4 "-7Metric771NOK
PROTO J69206 Slaguttaksett 1/4 tommers stasjon 13 stk | AD8FFV 4JW88 J692064, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mmHex-61 / 4 "Square13Metric1 428 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J74202 Støtsokkelsett 1/2 Tommers Drive 10 Stk
1 368 NOK / enhet