Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7290-10M slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6pt svart oksid | AA9UTV 1FM66

PROTO J7290-10M slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA9UTV Modell: J7290-10MKryssreferanse: 1FM66
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.625 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde2 23 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse10
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseTotal lengdePris
PROTO J7441-10M slagbit 1/2 x 3-1/4in 6pt svart oksid | AA9UQT 1FK66 J7441-10M1.75 "1 / 2 "3.25 "301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7290-10M slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid
246NOK / enhet