Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J712SB justerbar skiftenøkkel, legert stål, svart oksid, 12 1/8 tommer, 1 19/32 tommer kjevekapasitet, vanlig

På lager
Vare: CH6PWG Modell: J712SBKryssreferanse: 61TH80

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

565NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkiftenøkkel
JusteringstypeSkruemekanisme
SluttstilHeng hull
FinishSvart oksid
GrepstilPlain
Håndtakstypeergonomisk
hode~~POS=TRUNCstandard
IsolertNei
Kjeve kapasitet1 19 / 32 "
KjevematerialeAlloy Steel
MaterialeAlloy Steel
IkkeparkeringNei
ÅpningstypeJusterbar
Total lengde12 1 / 8 "
RatchetingNei
Tether i standTether i stand

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7088
OpprinnelseslandTaiwan

Produktvarianter

ProduktModellSluttstilFinishKjeve kapasitetTotal lengdePris
PROTO J704SB justerbar skiftenøkkel, legert stål, svart oksid, 4 11/32 tommer, 3/4 tommer kjevekapasitet, vanlig | CH6PVX 61TH64 J704SBHeng hullSvart oksid3 / 4 "4 11 / 32 "311NOK
PROTO J706B justerbar skiftenøkkel, legert stål, krom, 6 11/32 tommer, 1 1/32 tommer kjevekapasitet, vanlig | CH6PVY 61TH66 J706BHeng hullChrome1 1 / 32 "6 11 / 32 "327NOK
PROTO J706SLA justerbar skiftenøkkel, 1 1/32 tommers kjevekapasitet, legert stål, svart oksid | CH6PVZ 61TH91 J706SLAHeng hullSvart oksid1 1 / 32 "6 11 / 32 "342NOK
PROTO J708SB justerbar skiftenøkkel, legert stål, svart oksid, 8 5/32 tommer, 1 7/32 tommer kjevekapasitet, vanlig | CH6PWA 780AX3 J708SBHeng hullSvart oksid1 7 / 32 "8 5 / 32 "341NOK
PROTO J708SLA justerbar skiftenøkkel, legert stål, svart oksid, 8 5/32 tommer, 1 7/32 tommer kjevekapasitet, vanlig | CH6PWB 61TH92 J708SLAHeng hullSvart oksid1 7 / 32 "8 5 / 32 "381NOK
PROTO J710B justerbar skiftenøkkel, legert stål, krom, 10 1/8 tommer, 1 3/8 tommer kjevekapasitet, vanlig | CH6PWC 61TH67 J710BHeng hullChrome1 3 / 8 "10 1 / 8 "389NOK
PROTO J710SB justerbar skiftenøkkel, legert stål, svart oksid, 10 1/8 tommer, 1 3/8 tommer kjevekapasitet, vanlig | CH6PWD 61TH79 J710SBHeng hullSvart oksid1 3 / 8 "10 1 / 8 "454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J712SB justerbar skiftenøkkel, legert stål, svart oksid, 12 1/8 tommer, 1 19/32 tommer kjevekapasitet, vanlig
565NOK / enhet