Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J6912PF stikkontakt 1/4 tommers stasjon 3 / 8in 15/16 tommers lengde | AC2QPP 2MA17

PROTO J6912PF strømuttak 1/4 tommers stasjon 3/8 tommer 15/16 tommer lengde

På lager
Vare: AC2QPP Modell: J6912PFKryssreferanse: 2MA17
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
210NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrøm Socket
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde15 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 8 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J6906PF stikkontakt 1/4 tommers stasjon 3/16 tommer 7/8 tommers lengde | AC2QPL 2MA13 J6906PF7 / 8 "SAE3 / 16 "203NOK
PROTO J6908PF stikkontakt 1/4 tommers stasjon 1/4 tommers 7/8 tommers lengde | AC2QPM 2MA14 J6908PF7 / 8 "SAE1 / 4 "213NOK
PROTO J6910PF stikkontakt 1/4 tommers stasjon 5/16 tommer 15/16 tommers lengde | AC2QPN 2MA15 J6910PF15 / 16 "SAE5 / 16 "199NOK
PROTO J6914PF stikkontakt 1/4 tommers stasjon 7/16 tommer 1 tommers lengde | AC2QPQ 2MA18 J6914PF1"SAE7 / 16 "206NOK
PROTO J6916PF stikkontakt 1/4 tommers stasjon 1/2 tommers 1 tommers lengde | AC2QPR 2MA19 J6916PF1"SAE1 / 2 "243NOK
PROTO J6905MPF stikkontakt 1/4 tommers stasjon 5mm 7/8 tommers lengde | AC2QPZ 2MA26 J6905MPF7 / 8 "Metric5"206NOK
PROTO J6906MPF stikkontakt 1/4 tommers stasjon 6mm 7/8 tommers lengde | AC2QQB 2MA28 J6906MPF7 / 8 "Metric6183NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J6912PF strømuttak 1/4 tommers stasjon 3/8 tommer 15/16 tommer lengde
210NOK / enhet