Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EATON 203003-8-8-10S Slangeadapter Orb To Jic 3/4-16 x 7/8-14 | AD9YJQ 4VTE4

EATON 203003-8-8-10S Slangeadapter Orb To Jic 3/4-16 x 7/8-14

På lager
Vare: AD9YJQ Modell: 203003-8-8-10SKryssreferanse: 4VTE4
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
376NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk slangeadapter
AdaptertypeTee
FinishTrivalent kromsink
MonteringsmaterialeStål
Lengde2.9 "
Mannlig JIC-størrelse (tommer)7 / 8-14
Mannlig SAE-størrelse (tommer)3 / 4-16
Maks. Arbeids press4000 PSI
GjengetypeMann ORB til mannlig JIC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.198
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeMannlig JIC-størrelse (tommer)Maks. Arbeids pressPris
EATON 203005-4-4s Adapter Orb To Jic 7/16-20 x 7/16-20 | AD9YJU 4VTE7 203005-4-4s1.92 "7 / 16-204500 PSI252NOK
EATON 203005-6-6s Adapter Orb To Jic 9/16-18 x 9/16-18 | AD9YJV 4VTE8 203005-6-6s2.3 "9 / 16-184000 PSI416NOK
EATON 203005-8-8s Slangeadapter Orb To Jic 3/4-16 x 3/4-16 | AD9YJW 4VTE9 203005-8-8s2.7 "3 / 4-164000 PSI297NOK
EATON 203005-12-12s Adapter Orb To Jic 1 1/16-12 x 1 1/16-12 | AD9YJX 4VTF1 203005-12-12s3.5 "1-1/16-123500 psi476NOK
EATON 203005-16-16s Adapter Orb To Jic 1 5/16-12 x 1 5/16-12 | AD9YJY 4VTF2 203005-16-16s3.81 "1-5/16-122500 PSI849NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON 203003-8-8-10S Slangeadapter Orb To Jic 3/4-16 x 7/8-14
376NOK / enhet