Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J60510 Torx Insert Bit T15 1/4 Inch Hex | AB3ACF 1Q724

PROTO J60510 Torx innsatsbit T15 1/4 tommer sekskant

På lager
Vare: AB3ACF Modell: J60510Kryssreferanse: 1Q724
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
36NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorx innsatsbit
BitstilTorx (R)
FinishSvart oksid
Hex størrelse1 / 4 "
MaterialeS2 stål
Total lengde1"
PunktstørrelseT15
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
typenHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J60510 Torx innsatsbit T15 1/4 tommer sekskant
36NOK / enhet