Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5532SPL stikkontakt 3/4 tommers stasjon 1 tommers 12-punkts standard | AB3HJB 1TEJ7

PROTO J5532SPL Sokkel 3/4 tommers stasjon 1 tommer 12 punkt standard

På lager
Vare: AB3HJB Modell: J5532SPLKryssref: 1TEJ7
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
1 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng12
Utgangstype# 32 Spline Hex
Total lengde1 15 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1"
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1935
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J5530SPL stikkontakt 3/4 tommers stasjon 15/16 tommers 12-punkts standard | AA8LVD 19C465 J5530SPLChrome12# 30 Spline Hex1.875 "15 / 16 "standard1 512 NOK
PROTO J5528HL stikkontakt 3/4 tommers stasjon 7/8 tommers 6-punkts dyp | AA8XQH 1AP88 J5528HLSatin6Hex3.5 "7 / 8 "Dyp479NOK
PROTO J5530HL stikkontakt 3/4 tommers stasjon 15/16 tommers 6-punkts dyp | AA8XQJ 1AP89 J5530HLSatin6Hex3.5 "15 / 16 "Dyp493NOK
PROTO J5532HL stikkontakt 3/4 tommers stasjon 1 tommers 6-punkts dyp | AA8XQK 1AP90 J5532HLSatin6Hex3.5 "1"Dyp464NOK
PROTO J5536HL Sokkel 3/4 tommers stasjon 1-1/8 tommer 6 punkts dyp | AA8XQM 1AP92 J5536HLSatin6Hex3.5 "1.125 "Dyp511NOK
PROTO J5540HL sokkel 3/4 tommers stasjon 1-1/4 tommer 6 punkt dyp | AA8XQN 1AP93 J5540HLSatin6Hex3.5 "1.25 "Dyp502NOK
PROTO J5542HL Sokkel 3/4 tommers stasjon 1-5/16 tommer 6 punkts dyp | AA8XQP 1AP94 J5542HLSatin6Hex3.5 "1 5 / 16 "Dyp562NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5532SPL Sokkel 3/4 tommers stasjon 1 tommer 12 punkt standard
1 519 NOK / enhet