Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5429 Stikkontakt 1/2 tommers stasjon 29/32 tommers Spline | AG9FLA 1AM74

PROTO J5429 Sokkel 1/2 tommer Drive 29/32 Tommer Spline

På lager
Vare: AG9FLA Modell: J5429Kryssreferanse: 1AM74
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
166NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng12
Utgangstype12 pkt.
Total lengde1 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse29 / 32 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1215
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseKjørestørrelseKjøretypeSokkeldybdeSokkeltypeFinishSakMålingstypePris
PROTO J4707T-sokkel, 1/4-tommers stasjon, 7/32-tommers sokkel, 12-punkts, legert stål, kromfinish | CH6PTR 429M26 J4707T7 / 32 "1 / 4 "Håndstandard12-PointChromeSocketSAE92NOK
PROTO J4709 Sokkel, 1/4 tommers drivstørrelse, 9/32 tommers sokkelstørrelse, 6-punkts, legert stål, krom | CH6PTT 429M37 J47099 / 32 "1 / 4 "Håndstandard6-PointChromeSocketSAE82NOK
PROTO J4714M sokkel, 1/4 tommers stasjonsstørrelse, 14 mm sokkelstørrelse, 6-punkts, legert stål, krom | CH6PUA 429M80 J4714M14mm1 / 4 "Håndstandard6-PointChromeSocketMetric98NOK
PROTO J5010-sokkel, 3/8-tommers stasjon, 5/16-tommers sokkel, 12-punkts, legert stål, kromfinish | CH6PUG 429N17 J50105 / 16 "3 / 8 "HåndDyp12-PointChromeSocketSAE138NOK
PROTO J5211H-sokkel, 3/8-tommers drivstørrelse, 11/32-tommers sokkelstørrelse, 6-punkts, legert stål, krom | CH6PUL 429N87 J5211H11 / 32 "3 / 8 "Håndstandard6-PointChromeSocketSAE97NOK
PROTO J5214MN-sokkel, 3/8-tommers stasjon, 14 mm-sokkel, 12-punkts, legert stål, kromfinish | CH6PUP 483H83 J5214MN14mm3 / 8 "Håndstandard12-PointChromeSocketMetric141NOK
PROTO J5223M-sokkel, 3/8-tommers stasjon, 23 mm-sokkel, 12-punkts, legert stål, kromfinish | CH6PUT 429P25 J5223M23mm3 / 8 "Håndstandard12-PointChromeSocketMetric133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5429 Sokkel 1/2 tommer Drive 29/32 Tommer Spline
166NOK / enhet