Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J52219 Sokkelsett Metrisk Og Sae 22 Stk. | AG3EXM 33HE19

PROTO J52219 Sokkelsett Metrisk Og Sae 22 Stk.

På lager
Vare: AG3EXM Modell: J52219Kryssref: 33HE19
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
2 269 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludertnone
Kjørestørrelse1 / 4 "
FinishFull polsk
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker22
SAE eller metriskMetrisk og SAE
Stikkontakter inkludert6 pt. std .: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "
Std. Socket Point Styles Inkludert6
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellDeep Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseAntall stykkerStikkontakter inkludertStd. Socket Point Styles InkludertPris
PROTO J47163-1 Sokkelsett Metrisk Og Sae 63 Stk. | AG3EWT 33HE01 J47163-161/4 ", 3/8"631/4 "6 punkter. Dyp: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32 , 3/8, 7/16, 1/2 "; 1/4 "6 punkter: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm; 1/8, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11 / 32, 3/8, 7/16, 1/2 "; 3/8 "12 pt. Std .: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,6, 123 116 NOK
PROTO J47184-1 Sokkelsett Metrisk Og Sae 184 Stk. | AG3EWU 33HE02 J47184-16, 121/4", 3/8", 1/2"1841/2 "12 pkt. Std .: 17, 18, 19, 21, 22 mm, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 1/4 "6 pt. Dyp: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11mm, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16 ", 1/4" 6 pt. Std .: 4, 5 , 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 3/16, 1/2 , 9/16 ",6, 1217 405 NOK
PROTO J52230-1 Sokkelsett Metrisk Og Sae 34 Stk. | AG3EWV 33HE03 J52230-1123 / 8 "343/8 "12 pt. Dyp: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 3/8 " 12 punkter: 13/16, 3/4, 11/16, 5/8, 9/16, 1/2, 7/16, 3/8, 5/16, 7/8, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 18, 19 mm, 3/8 "skralle124 954 NOK
PROTO J47101-1 Sokkelsett Metrisk Og Sae 101 Stk. | AG3EWZ 33HE07 J47101-16, 121/4", 3/8", 1/2"1011/2 "6 pt. Std.:, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1; 1/4" 6 pt. Dyp: 11/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13mm, 1/4 "6 pt. std .: 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ",6, 1213 783 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J52219 Sokkelsett Metrisk Og Sae 22 Stk.
2 269 NOK / enhet