Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J505/16 Punch Starting 1/8 In | AD2KQD 3R121

PROTO J505/16 Punch Starting 1/8 In

På lager
Vare: AD2KQD Modell: J505/16Kryssref.: 3R121
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
123NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStarter Punch
utforming1-brikke
Hex5 / 16 "
Lengde5.125 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)0.76
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
PROTO J501/4 Punch Starting 3/32 In | AD2KQC 3R120 J501 / 41 / 4 "5"3 / 32 "118NOK
PROTO J503/8 Punch Starting 3/16 In | AD2KQE 3R122 J503 / 83 / 8 "5.625 "3 / 16 "121NOK
PROTO J507/16 Punch Starting 7/32 In | AD2KQF 3R123 J507 / 167 / 16 "6"7 / 32 "130NOK
PROTO J501/2 Punch Starting 1/4 In | AD2KQG 3R124 J501 / 21 / 2 "6.5 "1 / 4 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J505/16 Punch Starting 1/8 In
123NOK / enhet