Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4968PB Boksblåseform

På lager
Vare: AH9QAJ Modell: J4968PBKryssreferanse: 40W260
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksblåseform

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)13.46
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J4968PB blåsestøpt boks er designet for å oppbevare sekskantede sockets og tjorede verktøysokler.

Egenskaper:

  • Sammensatt av polyetylen med høy tetthet for utmerket forsterkning og har dobbelvegget konstruksjon for støtmotstand.
  • Kommer med teksturert ytre for å motstå bulker, sprekker og riper, og forblir upåvirket av ekstreme temperaturer
  • Har en mekanisk lås som kan skiftes ut i felten og et mekanisk hengsel som hindrer enheten i å trekkes tilbake med makt

Kompatibelt tilbehør:

  • Proto J72156 og J4900MA Impact Socket Sets: Disse enhetene bruker Proto J4968PB blåsestøpt boks for organisert lagring og rask tilgang til socket bits.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er slagstøtbits?

A. Slagstøtbits har en verktøybit i den ene enden som passer til fordypningen i festehodet for raskt å stramme eller løsne festet. Den motsatte enden av stikkontakten har en firkantet drivenhet som festes til en slagnøkkel for spesifikke bruksområder.

Sp. Hva er tjorede verktøysokler?

A. Forbundne verktøyholdere har fire sperrehull for enkelt å få plass til pinner av lignende størrelse, uavhengig av retningen på sokkelen. Det positive kontrollsystemet er tetningssikkert og trenger et separat verktøy for å feste eller fjerne stikkontakten.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4968PB Boksblåseform
127NOK / enhet