Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4911MCF Crowfoot Socket Wrench, Alloy Steel, Chrome, 3/8 Inch Drive Size, 11 mm Head Size | CT8FUW 449P74

PROTO J4911MCF Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 11 mm hodestørrelse

På lager
Vare: CT8FUW Modell: J4911MCFKryssreferanse: 449P74

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

420NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikknøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PROTO J5348CF Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 1/2 tommers drivstørrelse, 1 1/2 tommers hodestørrelse | CT8FRH 449R41 J5348CF952NOK
PROTO J5340CF Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 1/2 tommers drivstørrelse, 1 1/4 tommers hodestørrelse | CT8FRK 449R37 J5340CF687NOK
PROTO J5340FL Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 1/2 tommers drivstørrelse, 1 1/4 tommers hodestørrelse | CT8FRL 426H03 J5340FL574NOK
PROTO J5336FL Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 1 1/8 tommers hodestørrelse | CT8FRM 426H01 J5336FL627NOK
PROTO J5354FL Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 1 11/16 tommers hodestørrelse | CT8FRN 426H10 J5354FL892NOK
PROTO J5358CF Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 1 13/16 tommers hodestørrelse | CT8FRP 449R46 J5358CF1 358 NOK
PROTO J5362FL Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, 1 15/16 tommers hodestørrelse | CT8FRQ 426H14 J5362FL1 250 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4911MCF Crowfoot pipenøkkel, legert stål, krom, 3/8 tommers drivstørrelse, 11 mm hodestørrelse
420NOK / enhet