Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4770-37 Stikkontakt sett firkantet 37 deler høy legering | AG4XYU 35GM72

PROTO J4770-37 Sokkelbitssett Firkantet 37 stk høylegering

På lager
Vare: AG4XYU Modell: J4770-37Kryssref: 35GM72

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 996 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelbit sett
Kjørestørrelse1/4 ", 3/8"
KjøretypeSquare
FinishFull polert
MaterialeHøylegeret stål
Antall stykker37
SAE eller metriskSAE og metrisk
Stikkontakter inkludert1/4 "Drive Phillips # 1, # 2, (slisset) 1/4, 3/16, 5/16", (Hex) 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8 , 9/64 ", 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, (Torx) T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Drive: (Phillips) # 3, (Hex) 5 / 32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 ", 7 mm, 8 mm, 10 mm, (Tor
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips TypeTorx, Hex, Slotted, Phillips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4625
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTether i standKjørestørrelseFinishTips TypeSakMaterialeAntall stykkerSAE eller metriskPris
PROTO J4900-7C Socket Bits Sett 3/8 Tommers Drive 7 Stk | AA8UUY 1AF33 J4900-7CStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Full polertHexSokkelbit settSmidd legeringsstål7SAE1 280 NOK
PROTO J4770-11 Socket Bit Set 1/4 Inch Drive 11 Pc | AD2LCR 3R745 J4770-11Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "Full polertHexSokkelbit settSmidd legeringsstål11SAE1 766 NOK
PROTO J5441-7 Socket Bit Set 1/2 Inch Drive 7 Pc | AD2LCU 3R748 J5441-7Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "Full polertHexSokkelbit settSmidd legeringsstål7SAE2 006 NOK
PROTO J5441-SM Socket Bits Sett 1/2 Tommers Drive 6 Stk | AD2LCV 3R749 J5441-SMStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "Full polertHexSokkelbit settSmidd legeringsstål6Metric1 600 NOK
PROTO J4770-6 Socket Bit Set 1/4 Tommers Drive 6 Stk | AD2LDA 3R779 J4770-6Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "Full polertHexSokkelbit settSmidd legeringsstål6Metric1 027 NOK
PROTO J4990-SMA Sokkelbitssett 3/8 Tommers Drive 7 Stk | AD8FDX 4JW06 J4990-SMAStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Fullpolert kromHexSokkelbit settAlloy Steel7Metric1 349 NOK
PROTO J5441-MA Sokkelbitssett, kromfinish, 1/2 tommers stasjonsstørrelse - 10 stk | AD8FFF 4JW37 J5441-MAStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 2 "Full polertHexSokkelbit settSmidd legeringsstål10Metric2 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4770-37 Sokkelbitssett Firkantet 37 stk høylegering
5 996 NOK / enhet