Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4759BL Låsekontaktadapter 1/4 tommers Drive Bo | AG4XYV 35GM73

PROTO J4759BL Låsekontaktadapter 1/4 tommers Drive Bo

På lager
Vare: AG4XYV Modell: J4759BLKryssref: 35GM73
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
326NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontaktadapter
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeMann Hex
FinishSvart oksid
LåsingJa
Antall stykker1
Utgangsstørrelse1 / 4 "
Utgangstypemann
Total lengde2 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode8466100175

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4759BL Låsekontaktadapter 1/4 tommers Drive Bo
326NOK / enhet