Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TJERNLUND VH1-3 Høytemperatur Sidevegg Ventilasjonshette 3 In | AA6TBR 14U196

TJERNLUND VH1-3 Høytemperatur sideveggventilasjonshette 3 tommer

På lager
Vare: AA6TBR Modell: VH1-3Kryssreferanse: 14U196
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
2 169 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentilasjonshett med høy temperatur
Lokkhøyde (inn.)5-1/4
Lokkbredde (in.)5-3/4
FinishFlate
Passer til kanalstørrelse (in.)3
Flensestørrelse10 x 7-3 / 4 tommer
Materiale5052 Aluminium

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)26.04
Skipets lengde (cm)41.28
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Rough-In Dimensions (6-3 / 4 x 6-3 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellLokkbredde (in.)MaterialePris
TJERNLUND VH1-4 Panserventil 4 In | AD6WKE 4C845 VH1-4-Aluminum Alloy2 437 NOK
TJERNLUND VH! -10 Vent Hood High Temperature 10 In | AE9NAM 6KXZ4 VH! -10205052 Aluminium6 160 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TJERNLUND VH1-3 Høytemperatur sideveggventilasjonshette 3 tommer
2 169 NOK / enhet