Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J411/2 Center Punch 5 5/16 Lengde x 1/2 tomme sekskant | AD2KPL 3R105

PROTO J411/2 Center Punch 5 5/16 Lengde x 1/2 Tommer Hex

På lager
Vare: AD2KPL Modell: J411/2Kryssref.: 3R105
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
129NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSenterpunch
utforming1-brikke
Hex1 / 2 "
Lengde5.625 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.126
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterHexLengdePris
PROTO J411/4 Center Punch 4-3/4 Lengde x 1/4 tomme sekskant | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "98NOK
PROTO J415/16 Center Punch 4 5/8 Lengde x 5/16 Tommer Hex | AD2KPH 3R102 J415 / 16-5 / 16 "4.625 "84NOK
PROTO J413/8 Center Punch 4 7/8 Lengde x 3/8 tommer sekskant | AD2KPJ 3R103 J413 / 8-3 / 8 "4.875 "131NOK
PROTO J417/16 Center Punch 5 1/4 Lengde x 7/16 Tommer Hex | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "147NOK
PROTO J415/8 Center Punch 6 1/4 Lengde x 19/32 tommer sekskant | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "202NOK
PROTO J413/8S2 Center Punch S2 3/8 x 4-7/8 tommer svart | AE8KCL 6DJV9 J413 / 8S21 / 2 "-4.875 "133NOK
PROTO J417 / 16S2 Center Punch S2 7/16 x 5-1 / 4 tommer svart | AE8KCP 6DJW2 J417 / 16S27 / 16 "-5.25 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J411/2 Center Punch 5 5/16 Lengde x 1/2 Tommer Hex
129NOK / enhet