Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3200D Åpennøkkelsett 15/60 13/64-3/8 9 Stk | AA8WDY 1AKT4

PROTO J3200D Åpennøkkelsett 15/60 13/64-3/8 9 stk.

På lager
Vare: AA8WDY Modell: J3200DKryssreferanse: 1AKT4
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
1 550 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelnøkkel sett
FinishSatin
Hodevinkel15 og 60 grader
Antall stykker9
Lengdeområde3 til 5-1 / 2 "
SAE eller metriskSAE
Skiftenøkler inkludert13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHodevinkelSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J3300A Åpennøkkelsett 15/75 7/32-1/2 9 Stk | AA8WDZ 1AKT5 J3300A15 og 75 grader7/32 x 7/32, 15/64 x 15/64, 1/4 x 1/4, 9/32 x 9/32, 5/16 x 5/16, 11/32 x 11/32, 3 / 8 x 3/8, 7/16 x 7/16, 1/2 x 1/2 "1 377 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3200D Åpennøkkelsett 15/60 13/64-3/8 9 stk.
1 550 NOK / enhet