Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3100M Skiftenøkkel sett 15 / 60deg 9-19mm 11stk | AB2ZXT 1Q407

PROTO J3100M Åpennøkkelsett 15/60 grader 9-19 mm 11 stk

På lager
Vare: AB2ZXT Modell: J3100MKryssreferanse: 1Q407
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
4 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelnøkkel sett
FinishFull polsk
Hodevinkel15 og 60 grader
Antall stykker11
Lengdeområde4-3 / 4 til 7 "
SAE eller metriskMetric
Skiftenøkler inkludert9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J3200C Skiftenøkkel sett 15/60 13 / 64-3 / 8 13pc | AA8WEA 1AKT6 J3200CSatin13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "1 861 NOK
PROTO J3100B fastnøkkelsett, SAE, full polsk finish - 14 stk | AB2ZXR 1Q406 J3100BFull polsk14SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"7 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3100M Åpennøkkelsett 15/60 grader 9-19 mm 11 stk
4 005 NOK / enhet