Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J3100B fastnøkkelsett, SAE, full polsk finish - 14 stk | AB2ZXR 1Q406

PROTO J3100B Åpennøkkelsett, SAE, full polsk finish - 14 stk

På lager
Vare: AB2ZXR Modell: J3100BKryssreferanse: 1Q406
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
7 401 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVinkelnøkkel sett
FinishFull polsk
Hodevinkel15 og 60 grader
Antall stykker14
Lengdeområde4-3 / 4 til 15 "
SAE eller metriskSAE
Skiftenøkler inkludert3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5425
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

PROTO J3100B skiftenøkkelsett er ideelt for å stramme og løsne fester som muttere og bolter.

Egenskaper:

  • PROTO J3100B skiftenøkkelsett er utstyrt med dobbel nikkelslag for motstand mot rust og lengre levetid.
  • Nøkkelene har full polert finish for å sikre korrosjonsmotstand og overflater som er enkle å rengjøre.
  • De har åpningshodevinkler på 15 og 60 grader for å gi SAE-målinger.
  • Dette settet kommer i en vinylpose for bærbarhet.
  • Den inneholder 14 enheter i flere størrelser.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B107.100

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan fungerer en åpen skiftenøkkel?

A. Den åpne enden gjør at verktøyet kan skyves over mutteren i trange områder der lengden på et rør eller en aksel forstyrrer driften, eller der det ikke er nok plass til en pipenøkkel.

Sp. Hvorfor foretrekkes skiftenøkler fremfor skiftenøkler?

A. Skiftnøkler foretrekkes fremfor skiftenøkler fordi de har en lang arm. Dette gjør at det kreves mindre kraft for å generere en dreieeffekt for å skru ut en mutter.

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J3200C Skiftenøkkel sett 15/60 13 / 64-3 / 8 13pc | AA8WEA 1AKT6 J3200CSatin13SAE13/64 x 15/64, 15/64 x 13/64, 7/32 x 1/4, 1/4 x 7/32, 9/32 x 5/16, 5/16 x 9/32, 11 / 32 x 3/8, 3/8 x 11/32 "1 978 NOK
PROTO J3100M Skiftenøkkel sett 15 / 60deg 9-19mm 11stk | AB2ZXT 1Q407 J3100MFull polsk11Metric9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 199 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J3100B Åpennøkkelsett, SAE, full polsk finish - 14 stk
7 401 NOK / enhet