Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1730 Skiftenøkkel 9/16 x 5 / 8in 6-5 / 8l | AA8WYK 1AMP5

PROTO J1730 obstruksjonsboksnøkkel 9/16 x 5/8in 6-5/8l

På lager
Vare: AA8WYK Modell: J1730Kryssreferanse: 1AMP5
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
448NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperrenøkkel til hindringsboks
FinishSatin
Hodestørrelse9 / 16 "x 5 / 8"
MaterialeStål
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde6.625 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9/16 x 5/8 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J1725 Obstruksjonsnøkkel 7/16 x 1/2 5-7 / 16l | AA8WYJ 1AMP4 J17255.757/16 x 1/2 "372NOK
PROTO J1731 Obstruksjonsnøkkel 5/8 x 3 / 4in 6-1 / 2l | AA8WYL 1AMP6 J17317.255/8 x 3/4 "516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1730 obstruksjonsboksnøkkel 9/16 x 5/8in 6-5/8l
448NOK / enhet