Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1725 Obstruksjonsnøkkel 7/16 x 1/2 5-7 / 16l | AA8WYJ 1AMP4

PROTO J1725 obstruksjonsboksnøkkel 7/16 x 1/2 5-7/16l

På lager
Vare: AA8WYJ Modell: J1725Kryssreferanse: 1AMP4

Få tak i det April 26, Fredag
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
372NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperrenøkkel til hindringsboks
FinishSatin
Hodestørrelse7 / 16 "x 1 / 2"
MaterialeStål
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde5.75
SAE eller metriskSAE
Størrelse7/16 x 1/2 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J1730 Skiftenøkkel 9/16 x 5 / 8in 6-5 / 8l | AA8WYK 1AMP5 J17306.625 "9/16 x 5/8 "448NOK
PROTO J1731 Obstruksjonsnøkkel 5/8 x 3 / 4in 6-1 / 2l | AA8WYL 1AMP6 J17317.255/8 x 3/4 "516NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1725 obstruksjonsboksnøkkel 7/16 x 1/2 5-7/16l
372NOK / enhet