Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1731 Obstruksjonsnøkkel 5/8 x 3 / 4in 6-1 / 2l | AA8WYL 1AMP6

PROTO J1731 obstruksjonsboksnøkkel 5/8 x 3/4in 6-1/2l

På lager
Vare: AA8WYL Modell: J1731Kryssreferanse: 1AMP6

Få tak i det April 26, Fredag
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
516NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSperrenøkkel til hindringsboks
FinishSatin
Hodestørrelse5 / 8 "x 3 / 4"
MaterialeStål
Antall poeng12
Offset15 Degrees
Total lengde7.25
SAE eller metriskSAE
Størrelse5/8 x 3/4 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8204110030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J1725 Obstruksjonsnøkkel 7/16 x 1/2 5-7 / 16l | AA8WYJ 1AMP4 J17255.757/16 x 1/2 "372NOK
PROTO J1730 Skiftenøkkel 9/16 x 5 / 8in 6-5 / 8l | AA8WYK 1AMP5 J17306.625 "9/16 x 5/8 "448NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1731 obstruksjonsboksnøkkel 5/8 x 3/4in 6-1/2l
516NOK / enhet