Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1232MS Combination Wrench, Alloy Steel, 32 mm Head Size, 9 5/8 Inch Overall Length, Offset | CT8EDH 483J99

PROTO J1232MS kombinasjonsnøkkel, legert stål, 32 mm hodestørrelse, 9 5/8 tommer total lengde, offset

På lager
Vare: CT8EDH Modell: J1232MSKryssref: 483J99

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

523NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5648
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellFinishleder TykkelseMaterialeMålingstypeTotal lengdeTether i standPris
PROTO J1248 kombinasjonsnøkkel 1-1/2 tommer 19-3/8 tommer total lengde | AA8WKE 1ALC1 J1248Satin-Stål-20.25Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 556 NOK
PROTO J1208M-T500 kombinasjonsnøkkel, 8 mm hode, 5 3/8 tommer total lengde, legert stål, krom | CH6PTC 426D48 J1208M-T500Chrome3/16 ", 1/4"Alloy SteelMetric5.375 "Tether i stand258NOK
PROTO J1211M-T500 kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 11 mm hode, 7 tommer total lengde | CH6PTD 426D59 J1211M-T500Chrome1/4 ", 5/16"Alloy SteelMetric7"Tether i stand288NOK
PROTO J1215M-T500 kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 15 mm hode, 9 1/4 tomme totallengde | CH6PTE 426D70 J1215M-T500Chrome5/16 ", 3/8"Alloy SteelMetric9 1 / 4 "Tether i stand359NOK
PROTO J1216ES kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 1/2 tomme hode, 4 1/4 tommer total lengde | CH6PTF 426D71 J1216ESChrome3 / 8 "Alloy SteelSAE4 1 / 4 "Tether i stand298NOK
PROTO J1220BASD kombinasjonsnøkkel, legert stål, svart oksid, 5/8 tommers hode, 9 1/2 tomme totallengde | CH6PTG 449N49 J1220BASDSvart oksid5/16 ", 7/16"Alloy SteelSAE9 1 / 2 "Tether i stand285NOK
PROTO J1220ES kombinasjonsnøkkel, legert stål, krom, 5/8 tommers hode, 5 tommers totallengde | CH6PTH 426D79 J1220ESChrome7 / 16 "Alloy SteelSAE5"Tether i stand302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1232MS kombinasjonsnøkkel, legert stål, 32 mm hodestørrelse, 9 5/8 tommer total lengde, offset
523NOK / enhet