Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH ET25 Ac/dc spenningstester | AH9LYW 40JZ70

EXTECH ET25 Ac/dc spenningstester

På lager
Vare: AH9LYW Modell: ET25Kryssreferanse: 40JZ70
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspenning Tester
Hørbar kontinuitetNei
DataholdNei
ViseNeonindikatorer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Automatisk rekkevidde: Nei
    • Lommelykt: Nei
    • Berøringsfri spenningsdetektor : Nei
    • AC-spenningsområde: 90 til 300
    • DC-spenningsområde: 90 til 300
    • GFCI-test: Nei
    • Vibrerer når spenning er tilstede: Nei
    • Lav impedans: Nei
    • DC-polaritet: Nei
    • Faserotasjon: Nei
    • Spesielle egenskaper: Pocket Clip

Produktvarianter

ProduktModellVisePris
EXTECH MG500 Spenningstester 1000v | AB6MGD 21YE32 MG500LCD23 820 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH ET25 Ac/dc spenningstester
60NOK / enhet