Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH MG500 Spenningstester 1000v | AB6MGD 21YE32

EXTECH MG500 Spenningstester 1000v

På lager
Vare: AB6MGD Modell: MG500Kryssreferanse: 21YE32
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
23 820 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakspenning Tester
Nøyaktighet+ /-5%
Automatisk avslåingJa
KapasitetsområdeNei
ViseLCD
Motstandsområde for isolasjon800k ohm til 500g ohm
Live Circuit DetectionJa
Utgangstest spenning500 VDC til 10k VDC
Strømkilde(8) C Batterier
SikkerhetsvurderingKAT III 300V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.2075
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode9030330040
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellVisePris
EXTECH ET25 Ac/dc spenningstester | AH9LYW 40JZ70 ET25Neonindikatorer60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH MG500 Spenningstester 1000v
23 820 NOK / enhet