Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J1200EFS kombinasjonsnøkkelsett Short Sae 6 Points 8 Pc | AF7NNF 22DG54

PROTO J1200EFS Kombinøkkelsett Kort Sae 6 Punkt 8 Stk

På lager
Vare: AF7NNF Modell: J1200EFSKryssreferanse: 22DG54
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
1 299 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel sett
FinishFull polsk
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker8
Antall poeng6
Lengdeområde2-49/64" to 4-5/8"
SAE eller metriskSAE
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilKort
Skiftenøkler inkludert1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris
PROTO J1270B kombinasjonsnøkkelsett Antislip 7/16-5/8in 4pc | AA8WDE 1AKN5 J1270BSatin412SAEAntiskli7/16, 1/2, 9/16, 5/8"1 706 NOK
PROTO J1270A kombinasjonsnøkkelsett Antiskli 3/8-3/4 tommer 7 stk | AA8WDF 1AKN6 J1270ASatin712SAEAntiskli3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"2 992 NOK
PROTO J1200ES-11 kombinasjonsnøkkelsett Short Sae 12 Points 11 Pc | AB6TAD 22DH12 J1200ES-11Full polsk1112SAEEkstra kort1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"3 508 NOK
PROTO J1200MES-14 kombinasjonsnøkkelsett Kort metrisk 12 punkts 14 stk | AB6TAE 22DH27 J1200MES-14Full polsk1412MetricEkstra kort6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm5 012 NOK
PROTO J1200GASD11 kombinasjonsnøkkelsett, legert ståloksid, 11 verktøy, 15 graders hodeforskyvningsvinkel | CT8DYL 449P47 J1200GASD11------4 382 NOK
PROTO J1200FBASD kombinasjonsnøkkelsett, legert ståloksid, 14 verktøy, 15 graders hodeforskyvningsvinkel | CT8DYM 449N50 J1200FBASD------6 575 NOK
PROTO J1200F-MBASD kombinasjonsnøkkelsett, legert stål, svart oksid, 15 verktøy | CT8DYN 449N52 J1200F-MBASD------4 935 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J1200EFS Kombinøkkelsett Kort Sae 6 Punkt 8 Stk
1 299 NOK / enhet