Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J09929 Støtsokkel #5 Drive 1-13/16 tommer 6 Pt | AA8WCE 1AKK4

PROTO J09929 Støtsokkel #5 Drive 1-13/16 Inch 6 Pt

På lager
Vare: AA8WCE Modell: J09929Kryssreferanse: 1AKK4
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
2 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse#5
Kjøretypespline
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde3.437 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1-13 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.62
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J09926 Støtsokkel, #5 Spline Drive, 6 Points, 1-5/8 Inch, SAE | AA8WCB 1AKK1 J09926Varmebehandlet legeringsstål3.625 "1.625 "1 829 NOK
PROTO J09927 Impact Socket # 5 Drive 1-11 / 16 inch 6 Pt | AA8WCC 1AKK2 J09927Varmebehandlet legeringsstål3.625 "1-11 / 16 "2 083 NOK
PROTO J09928 Støtsokkel #5 Drive 1-3/4 tommer 6 Pt | AA8WCD 1AKK3 J09928Smidd legeringsstål3 47 / 64 "1.75mm2 080 NOK
PROTO J09931 Impact Socket # 5 Drive 1-15 / 16 inch 6 Pt | AA8WCG 1AKK6 J09931Smidd legeringsstål3 17 / 32 "1-15 / 16 "2 144 NOK
PROTO J09932 Impact Socket # 5 Drive 2 inch 6 Pt | AA8WCH 1AKK7 J09932Varmebehandlet legeringsstål3 17 / 32 "2"2 196 NOK
PROTO J09934 Støtsokkel #5 Drive 2-1/8 Inch 6 Pt | AA8WCK 1AKK9 J09934Varmebehandlet legeringsstål4"2.125 "2 556 NOK
PROTO J09935 Impact Socket # 5 Drive 2-3 / 16 inch 6 Pt | AA8WCL 1AKL0 J09935Varmebehandlet legeringsstål3 11 / 16 "2.187 "2 587 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J09929 Støtsokkel #5 Drive 1-13/16 Inch 6 Pt
2 184 NOK / enhet